Descripción:
Diseño plano
Con anillos de pared delgada
Perfil UD
Ángulo de retorno 7° hasta 14x15 mm, 6° desde 16x17 mm hasta 18x19 mm
Para el aflojamiento por trinquete o el apriete rápido
Acero al vanadio 31CrV3
Aspecto libre de deslumbramiento gracias al cromado mate, inserto de trinquete y trinquete fosfatado al manganeso
Formado a la llama
Tecnología GEDORE probada y recién combinada: Mango entallado del nº 7 y el mecanismo perfeccionado de las carracas U-20
Con el adaptador nº 7 RA o nº 7 RB (pedir por separado), el nº 4 R se convierte en una carraca (de broca).
Característica:
- Ejecución: Diseño plano, con anillos de pared fina
- longitud total [mm]: 222 mm
- Contenido (número de piezas): 1 tlg.
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 31,7 mm
- Ancho de cabeza 2 [mm]: 33,6 mm
- Altura de la cabeza 1 [mm]: 10,2 mm
- Altura de la cabeza 2 [mm]: 10,6 mm
- material: 31CrV3