1/4″ Llave de vaso (inch) 9/16″

N.º do artigo: 2305A 9/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2305A 9/16
EAN/GTIN 4991644002245
Número do fabricante 2305A 9/16
Número L L60050 7347

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Longitud: 16 mm
Altura: 39 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta