12,5 mm (1/2 ″) inserto IMPACT INHEX SW.17 mm L.45 mm

N.º do artigo: 23050017
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 23050017
EAN/GTIN 4018754233861
Número do fabricante 23050017
Número L L60010 5115

Descrição

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d: 30 mm
  • L1: 45 mm
  • L2: 22 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Tamaño Perfil de salida: 17 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 134 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta