Adaptador ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 25 mm

N.º do artigo: 2304N
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2304N
EAN/GTIN 4000896238071
Número do fabricante 2304N
Número L L60140 5378

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Conexión de llaves de vaso con accionamiento cuadrado según DIN 3120 y herramientas de actuación con accionamiento hexagonal
  • Adaptador Hexágono exterior 6,3 = 14″ → Cuadrado exterior 6,3 = 14
  • Con protección esférica
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta