DGTR 12.7B-3D24-JHP-SL Portaherramientascon Fijación Lateral para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Tornos CNC y Automáticos

N.º do artigo: 2303004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2303004
EAN/GTIN 7291075344134
Número do fabricante 2303004
Número L L23920 2981

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,118″
  • Altura total (OAH): 1″
  • Longitud total (OAL): 3.94″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.094″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.1″
  • Altura total (OAH): 1″
  • Longitud total (OAL): 3.94″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.94″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta