TGFHR 32C-3T33L-JHP Lamas Reforzadas para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, que Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302994
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302994
EAN/GTIN 7291075350203
Número do fabricante 2302994
Número L L23920 2545

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 110.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud total (OAL) 110.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta