TGTL 19-4-IQ-2Z Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral, 2 Asientos, para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302882
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302882
EAN/GTIN 7291075328097
Número do fabricante 2302882
Número L L23920 1179

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.177″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.146″ ,Longitud total (OAL) 5.905″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.134″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.177″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.146″
  • Longitud total (OAL): 5.905″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta