DGTL 19B-2XL-D60 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

N.º do artigo: 2302851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIPXL
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302851
EAN/GTIN 7291075328356
Número do fabricante 2302851
Número L L23920 3159

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,18″
  • Longitud total (OAL): 5,91″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.069″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.7″
  • Longitud total (OAL): 5.91″
  • Altura del mango (H): 0.752″
  • Ancho del mango (B): 0.752″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta