PCHR 25.4-D32-2-IQ Herramientas de Ranurado y Tronzado para Plaquitas de 5 puntas

N.º do artigo: 2302682
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTAIQGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302682
EAN/GTIN 7291075318418
Número do fabricante 2302682
Número L L23920 3008

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,094″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,079″
  • Altura total (OAH): 1,3″
  • Longitud total (OAL): 4,724″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.094″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.079″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Altura total (OAH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 4.724″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.3″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta