DCFH 26-2 Lamas para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302643
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
Série FLASHCUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302643
EAN/GTIN 7291075330557
Número do fabricante 2302643
Número L L23920 262

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta