DCTR 20B-2T21 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral

N.º do artigo: 2302621
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
Série FLASHCUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302621
EAN/GTIN 7291075330595
Número do fabricante 2302621
Número L L23920 1475

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 21 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 35.5 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta