TGSF 125-1.6-1.250A Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302617
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302617
EAN/GTIN 7291075262360
Número do fabricante 2302617
Número L L24130 164

Descrição

Descripción:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,18″
  • Diámetro de corte (DC): 4,92″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 12
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,065″
  • Anchura de corte mín. (CWN): 0,063″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 2,52″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,05″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 12

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Diámetro de corte (DC): 4.92″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.065″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.063″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.52″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.05″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TAG N1.6C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 640 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta