TGSF 50-1.6-8KR Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302610
EAN/GTIN 7291075262292
Número do fabricante 2302610
Número L L24130 62

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 28 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 28 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N1.6C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1600 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta