DGFH 32-3-JHP Lamas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Baja y Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas DO-GRIP

N.º do artigo: 2302515
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302515
EAN/GTIN 7291075318883
Número do fabricante 2302515
Número L L23920 16

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 152 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud funcional (LF) 152 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 152 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 90 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta