PCADL 34N-RE Adaptadores Reforzados para Plaquitas de Ranurado PENTACUT

N.º do artigo: 2302508
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302508
EAN/GTIN 7291075326215
Número do fabricante 2302508
Número L L23920 829

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 61.5 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm
  • Longitud total (OAL) 61.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta