TGFH 26C-4-JHP Lamas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Baja y Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302503
EAN/GTIN 7291075302172
Número do fabricante 2302503
Número L L23920 798

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 75 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta