TGFH 26C-3-JHP Lamas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Baja y Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302502
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302502
EAN/GTIN 7291075302165
Número do fabricante 2302502
Número L L23920 182

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 75 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta