PCHPLS 20-34 Herramientas con Mango Perpendicular para Plaquitas Pentagonales. Para Aplicaciones de Mecanizado Cerca de Ejes Centrales Largos

N.º do artigo: 2302471
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302471
EAN/GTIN 7291075321999
Número do fabricante 2302471
Número L L23920 2469

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.39 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.39 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta