SGSF 40-1.6-W16 Sierras de Tronzado y Ranurado con Mango Weldon Integral

N.º do artigo: 2302438
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302438
EAN/GTIN 7291075307252
Número do fabricante 2302438
Número L L24130 32

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 100 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 76 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 1.6
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta