TGSF 100-2-22KR Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302434
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302434
EAN/GTIN 7291075262247
Número do fabricante 2302434
Número L L24130 95

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 11, Ancho de corte máximo (CWX) 2.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.65 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 11
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.65 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N2C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 800 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta