TGSF 80-4-22K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302427
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302427
EAN/GTIN 7291075262230
Número do fabricante 2302427
Número L L24130 8

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N4C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3900 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta