TGSF 63-3-10K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302423
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302423
EAN/GTIN 7291075262193
Número do fabricante 2302423
Número L L24130 29

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.5 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 5000 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta