TGSF 63-2-10KR Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302422
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302422
EAN/GTIN 7291075262186
Número do fabricante 2302422
Número L L24130 117

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.5 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte máximo (CWX) 2.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.65 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.65 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N2C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1260 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta