PCHPR 20-24 Portaherramientas Perpendiculares para Plaquitas con 5 Puntas para Refrentado, Ranurado, Tronzado y Cajeado

N.º do artigo: 2302414
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302414
EAN/GTIN 7291075286137
Número do fabricante 2302414
Número L L23920 2342

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 11.5 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta