TGTR 25.4-3JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302410
EAN/GTIN 7291075302035
Número do fabricante 2302410
Número L L23920 3228

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,138″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,11″
  • Altura total (OAH): 1,3″
  • Longitud total (OAL): 5,906″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.138″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.11″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.378″
  • Altura total (OAH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 5.906″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta