TGTL 2525-3JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302407
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302407
EAN/GTIN 7291075302004
Número do fabricante 2302407
Número L L23920 1

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 32.5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Altura total (OAH) 32.5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta