TGTL 1616-2JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302395
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302395
EAN/GTIN 7291075301892
Número do fabricante 2302395
Número L L23920 2318

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 21.5 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.72 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25.5 mm
  • Altura total (OAH) 21.5 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta