TGFH 19-3S Lamas de Una Boca para Tronzado y Ranurado con Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302375
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302375
EAN/GTIN 7291075300345
Número do fabricante 2302375
Número L L23920 234

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 16 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 22 mm, Longitud total (OAL) 34.6 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 22 mm
  • Longitud total (OAL) 34.6 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta