TGTR 12.7-1.4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302359
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302359
EAN/GTIN 7291075218718
Número do fabricante 2302359
Número L L23920 1097

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.06″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.055″ ,Longitud total (OAL) 5.512″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.041″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.06″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.055″
  • Longitud total (OAL): 5.512″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.18″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta