TGTL 2020-1.4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302357
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302357
EAN/GTIN 7291075210095
Número do fabricante 2302357
Número L L23920 1923

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.45 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Altura total (OAH) 20 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.45 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
  • Altura total (OAH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta