TGTR 1616-1.4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302352
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302352
EAN/GTIN 7291075210040
Número do fabricante 2302352
Número L L23920 593

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.45 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Altura total (OAH) 16 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.45 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
  • Altura total (OAH) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta