TGTR 1212-2T15SH-L120-IQ Portaherramientas TANG-GRIP de Cabeza Corta con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302340
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302340
EAN/GTIN 7291075289190
Número do fabricante 2302340
Número L L23920 2247

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta