TGTL 2012-3-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302314
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302314
EAN/GTIN 7291075210019
Número do fabricante 2302314
Número L L23920 2222

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 20 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 43 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta