TGSU 35-1.4-IQ Lamas con Parte Superior Plana con Asientos Tangenciales y Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302287
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302287
EAN/GTIN 7291075264500
Número do fabricante 2302287
Número L L23920 2183

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Longitud total (OAL) 180 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta