TRIB 2.5-.75SM 8Z Fresas Huecas para Ranurado que Montan Plaquitas Rectificadas de Precisión con 3 Filos de Corte

N.º do artigo: 2302282
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMSLIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302282
EAN/GTIN 7291075267075
Número do fabricante 2302282
Número L L23980 2034

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.047″ ,Longitud total (OAL) 1.629″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.047″
  • Longitud total (OAL): 1.629″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta