TRIB 50-1.250W 6Z-B Fresas de Ranurar con Plaquitas de Triple Filo Rectificadas de Precisión

N.º do artigo: 2302263
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Fresa de ranuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302263
EAN/GTIN 7291075218459
Número do fabricante 2302263
Número L L23980 2011

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.256″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.158″ ,Longitud total (OAL) 4.535″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Diámetro de corte (DC): 1.968″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.256″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.158″
  • Longitud total (OAL): 4.535″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta