TGFH 17MB-2 L58 Lamas de Tronzado y Ranurado para Bloques Soporte de Otros Fabricantes

N.º do artigo: 2302256
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302256
EAN/GTIN 7291075254440
Número do fabricante 2302256
Número L L23920 2160

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 11.5 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 58 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 58 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta