TGAD 2N Adaptadores de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Fijación Tangencial TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302228
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302228
EAN/GTIN 7291075220452
Número do fabricante 2302228
Número L L23920 2113

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 41.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud total (OAL) 41.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta