TGSF 160-4-40K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302207
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302207
EAN/GTIN 7291075262148
Número do fabricante 2302207
Número L L24130 101

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N4C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 2980 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta