TGSF 125-3-32K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302204
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302204
EAN/GTIN 7291075262117
Número do fabricante 2302204
Número L L24130 1

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3820 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta