TGSF 100-4-1.000K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302203
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302203
EAN/GTIN 7291075262100
Número do fabricante 2302203
Número L L24130 139

Descrição

Descripción:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,04″
  • Diámetro de corte (DC): 3,94″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 8
  • Anchura de corte máx. (CWX): 0,16″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,16″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,13″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.04″
  • Diámetro de corte (DC): 3.94″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.16″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.16″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.13″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TAG N4C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 4770 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta