Inserto para llave de tubo IMPACT de 12,5 mm (1/2 ″) SW.24 mm L.85 mm

N.º do artigo: 23020024
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 23020024
EAN/GTIN 4018754015207
Número do fabricante 23020024
Número L L60010 3346

Descrição

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Modelo largo
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Longitud [mm): 85 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t: 66 mm
  • Peso: 340 g
  • Anchura entre planos [mm]: 24 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta