TRIB 80-27SM 11Z Fresas Huecas para Ranurado que Montan Plaquitas Rectificadas de Precisión con 3 Filos de Corte

N.º do artigo: 2301953
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMSLIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301953
EAN/GTIN 7291075223606
Número do fabricante 2301953
Número L L23980 214

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 11, Diámetro del núcleo (DHUB) 69.7 mm, Longitud total (OAL) 49.5 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 11
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 69.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Longitud total (OAL) 49.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta