DGTR 19BC-4T25 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Refrigeración Interna para Plaquitas Jet-Cut

N.º do artigo: 2301937
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301937
EAN/GTIN 7291075214185
Número do fabricante 2301937
Número L L23920 3166

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,98″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,157″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,157″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.134″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.98″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.7″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta