DGTL 20BC-3D40 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral, Especial para Plaquitas DGNC

N.º do artigo: 2301932
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301932
EAN/GTIN 7291075089400
Número do fabricante 2301932
Número L L23920 412

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 34.6 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta