TGFS 0-17-2 Lamas para Máquinas Multi-Husillo. Sustitución para Herramientas de HSS y Soldadas

N.º do artigo: 2301914
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301914
EAN/GTIN 7291075223507
Número do fabricante 2301914
Número L L23920 390

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 17.2 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Altura total (OAH) 17.2 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta