TGTL 1010-2-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301896
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301896
EAN/GTIN 7291075209860
Número do fabricante 2301896
Número L L23920 1892

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 15 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Altura total (OAH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 28 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta