TGFHL 32T22-3 Lamas Reforzadas de Doble Boca y de Una Sola Boca para Tronzado y Ranurado, Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 2301878
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301878
EAN/GTIN 7291075220568
Número do fabricante 2301878
Número L L23920 1830

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 110.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Longitud total (OAL) 110.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta