TGTL 2525-3-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301857
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301857
EAN/GTIN 7291075209808
Número do fabricante 2301857
Número L L23920 255

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 26.7 mm, Longitud total (OAL) 150.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23.4 mm
  • Altura total (OAH) 26.7 mm
  • Longitud total (OAL) 150.5 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta