TGTL 25.4-4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301856
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301856
EAN/GTIN 7291075218534
Número do fabricante 2301856
Número L L23920 2650

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.177″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.146″ ,Altura total (OAH) 1.07″ ,Longitud total (OAL) 5.905″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.134″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.177″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.146″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.9″
  • Altura total (OAH): 1.07″
  • Longitud total (OAL): 5.905″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta